T-fal(ティファール)
ロイヤルブルー・インテンス エッグロースター
耐久性のある「チタン・コーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途
ガス火/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター用
材質
本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
寸法(mm)
342×126×63
質量(g)
368
対応
食洗機
寸法(cm)
12×18
満水容量(L)
0.8
内容量
1個
注意
※食器洗い機をご利用される場合は、食器洗い機、およびご使用される洗剤の取扱説明書や使用上の注意をご確認のうえ、従ってください。
※こちらの商品はIH(電磁調理器)には対応しておりませんので、ご注意ください。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
※より長くお使いいただくためには、ナイロン樹脂製か木製のものを使用されることをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19561687
D53318
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください