八ツ矢工業 八ツ矢工業の 防災用品 八ツ矢工業の 避難ハシゴ・ロープ だんだんロープ 8m だんだんロープ 8m 注文コード 19581461 もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。 材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP 質量(kg)約1.8 長さ(m)8 最大使用荷重(kg)90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12087 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19581461 12087 ¥18,400 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防災用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サポートサイン パネル下部カタログケース SPS-ISUシリーズ 常磐精工 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー SPS-NTANKA-ACシリーズ 常磐精工 税込¥164,780 ¥149,800 サポートサイン ニューストレッチャー ホワイトボード SPS-NTANKA-WBシリーズ 常磐精工 税込¥164,780 ¥149,800 サポートサイン パネル下部カタログケース SPS-ISUシリーズ 常磐精工 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ワイヤーロープ式避難はしご 自在フック ORIRO 税込¥48,378~ ¥43,980~ 「レクスター避難はしご」 表示シール (RE5、RE6 共通) 上蓋表面用ステッカー ヤマトプロテック 税込¥494 ¥449 バスケットへ 縄はしご収納箱 大 八ツ矢工業 税込¥79,178 ¥71,980 バスケットへ アルミ三列縄はしご 5m 八ツ矢工業 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ アルミ三列縄はしご 8m 八ツ矢工業 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 縄はしご収納箱 小 八ツ矢工業 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ だんだんロープ 8m 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ だんだんロープ 15m 八ツ矢工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ フィールドはしご 4m 八ツ矢工業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ だんだんロープ 5m 八ツ矢工業 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 90×100cm アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ すべり止めシート ブラック 90×100cm アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ すべり止めシート ブラック 180×100cm アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ すべり止めシート ブラック 45×300cm アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 45×300cm アストロ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ すべり止めシート ベージュ 180×100cm アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難ハシゴ・ロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防災用品」にはこんなカテゴリがあります 消火器・消火用品 非常食 転倒防止用品 ラジオ・ライト 避難用品 充電パネル/バッテリー/ケーブル 非常用電源 火災警報器(火災報知器) スプリンクラー 非常用トイレ ライフジャケット 避難ハシゴ・ロープ テント倉庫 コンロ・バーナー その他防災用品 防災用品名入れサービス 水のう袋 シェアする マイページ 最近見た商品