エスケイジャパン
冷凍冷蔵庫86L
1~2人暮らしにちょうどいい冷凍冷蔵庫。容量86L(冷蔵室61L、冷凍室25L)
仕様
省エネ達成率(%):100
性能
フォースター(冷凍-18℃、冷蔵3~6℃)
質量(kg)
24.5
容量(L)
全:86、冷蔵室:61、冷凍室:25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×497×845
冷却方式
直冷式
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
192
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19582678
SR-M86A
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません