曜日別特売

安眠枕 グッスリーピロー

安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ安眠枕 グッスリーピロー - メイダイ

医学博士監修。一晩中寝ている間の動きにフィットする3Dエアリーフィット枕
ソフトなのに沈み込み過ぎず頭を包んで首を支える体圧分散に優れた高反発素材
90%以上が空気層だから通気性抜群、睡眠時に発生する熱や湿気がこもらない
中央と左右で硬度を変えた5段階スプリング硬度が自然な寝返りを促し快適な寝姿勢をサポート
高さ調節3段階×カーブ形状2通りの6パターンの調節可能
高さ調整シート2cm×2枚
カバーも本体も丸洗いできるからいつでも清潔
蒸し暑い夏も寒さが気になる冬も一年中快適

用途安眠枕 グッスリーピロー good 3 pillow 枕 まくら 高反発枕 快眠 健康 体圧分散材質枕カバー:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン100%(C-CORE3D)オフホワイト質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×38×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19570200-
オープン
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする