限定色 タフケースブルー トレー付

限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX

1,000kgに耐える
※上面全体に荷重をかけた数値
極厚設計3mm
バックルを付け替えて開け方2種類
積み重ねができる
→リブがついており、スタッキングができます
小物がすくいやすい
→テーパーの角部で小物がすくいやすい
下段スペースを考えた設計
→下段は対辺24mm程度のソケットビットが入る十分な深さ。
タフケースの上蓋にフィット
→トレーの置き場に困らない。
つまみ穴で持ち上げやすい

セット内容タフケース、トレー 質量(g)230 外寸(mm)W190×D135×H63 内寸(mm)W176×D105×H55 内容量1個
注意
※ご注意:限定品のため、無くなり次第終了となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19562019 ATC-L1
1,650
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする