マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

耐振動・耐衝撃設計
独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。
高い操作性/統一されたデザイン
小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。
高い赤外線透過率
HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。
※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。
近接撮影に強い
最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)
8モデルの幅広いラインナップ
焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。
明るいF値
明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。

マウントC-mount操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
範囲(mm)
径(mm)
画素ピッチ(H×V)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572616DF6HA-1S6F1.2-F16フォーカス:∞‐10フィルタ:M27×0.557.3°x 43.8° (1/2")
オープン
28,900
31,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572625HF9HA-1S9F1.4-F16フォーカス:∞‐40フィルタ:M27×0.553.3°x 40.5° (2/3")
オープン
28,900
31,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572641HF12.5HA-1S12.5F1.4-F16フォーカス:∞-20フィルタ:M25.5×0.539.2°x 29.4° (2/3")
オープン
28,900
31,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572650HF16HA-1S16F1.4-F16フォーカス:∞-40フィルタ:M25.5×0.530.5°x 22.9° (2/3")
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572659HF25HA-1S25F1.4-F16フォーカス:∞-120フィルタ:M25.5×0.519.4°x 14.6° (2/3")
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572668HF35HA-1S35F1.6-F22フォーカス:∞-230フィルタ:M25.5×0.514.3°x 10.8° (2/3")
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572677HF50HA-1S50F2.3-F22フォーカス:∞-500フィルタ:M25.5×0.510.1°x 7.6° (2/3")
オープン
28,900
31,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572686HF75HA-1S75F2.8-F22フォーカス:∞-1,100フィルタ:M30.5×0.56.7°x 5.0° (2/3")
オープン
28,900
31,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする