曜日別特売

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ - 富士フイルムイメージングシステムズ

周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)
フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」
FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計
大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現
高い操作性/統一されたデザイン
高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)
高い信頼性/トレーサビリティ

操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
範囲(mm)
焦点距離(mm)
絞り
画素ピッチ(H×V)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19572555CF8ZA-1Sフィルタ:M52×0.75フォーカス:∞‐1008F1.8-F1685.7°×67.5°
オープン
76,980
84,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
19572571CF12ZA-1Sフィルタ:M37.5×0.5フォーカス:∞‐10012F1.8-F1662.5°×47.8°
オープン
74,800
82,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572580CF16ZA-1Sフィルタ:M37.5×0.5フォーカス:∞‐10016F1.8-F1647.3°×36.1°
オープン
74,800
82,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572589CF25ZA-1Sフィルタ:M37.5×0.5フォーカス:∞‐10025F1.8-F1632.9°×24.8°
オープン
74,800
82,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572598CF35ZA-1Sフィルタ:M37.5×0.5フォーカス:∞‐20035F1.8-F1623.0°×17.3°
オープン
74,800
82,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
19572607CF50ZA-1Sフィルタ:M37.5×0.5フォーカス:∞‐20050F2.4-F1616.6°×12.5°
オープン
74,800
82,280(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする