PoE+(63W) ギガ5ポート アンマネージドエッセンシャルスイッチ
1000BASE-Tポートを5ポート搭載するLayer2 LANスイッチ。LANケーブルを挿すだけで、設定不要ですぐに使えるプラグアンドプレイ仕様のアンマネージスイッチ。4ポートはPoE+に対応しており、各ポートから最大30Wの電力を受電機器に供給できる。スイッチ全体で供給可能な総電力量(パワーバジェット)は63W。冷却用のファンなしで自身を冷却できる金属筐体を採用した静音設計で、オフィスエリアや店舗、病院への設置にも適している。PoE受電が必要な無線LANアクセスポイントやIP監視カメラ、IP電話機の収容に最適。使用しないポートの消費電力を抑える、またLANケーブルの長さを検出して消費電力を最適化する省エネ機能搭載。802.3az(EEE、Energy Efficient Ethernet)対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。本製品は、法人のお客様からの書類発行(例:代理店証明、定価証明、非該当証明)、技術サポート(例:納入仕様、試験報告)などの対応は行っておりません。
内容量1台
スイッチングハブ の新着商品