V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14)

V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14) レノボ・ジャパン(Lenovo) V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14) レノボ・ジャパン(Lenovo) V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14) レノボ・ジャパン(Lenovo) V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14) レノボ・ジャパン(Lenovo) V14 Gen4 AMD (Ry5/16/512/W11P/14) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●その他環境及び安全規格:なし●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ディスプレイサイズ:14型●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●WiMAX:なし●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●電波法備考:対象品目(WLAN)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●WWAN:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(最大):16GB●VRAM容量:(メインメモリと共有)●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリスロット(空/全):0/1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●国際エネルギースター:登録●メモリカードスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.75kWh/年(AA) 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 本体質量(g)1430 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19591665 82YX004TJP
オープン
169,800
186,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする