DellPro14Premium(U5/16/256/11PC/3Y)

DellPro14Premium(U5/16/256/11PC/3Y) Dell Technologies

IRカメラ

仕様●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ディスプレイサイズ:14型●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●エネルギー消費効率:12区分 19.5●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:256 GB TLC SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面16.79 mm/背面17.88mm/最大19.85 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:311.20mm x 奥行き:216.70 mm●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージ容量:256GB●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット 電源65W AC アダプター、USB Type-C 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1290※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応) オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19592575 NBLA148-001N3
オープン
349,800
384,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする