DellPro16(R3/8/256/11P/FHD+/1Y)
仕様●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●WiMAX:なし●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 22.1●J-Moss:対応●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●CPU詳細:AMD Ryzen3 210 プロセッサー (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz まで可能)●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2●ライセンスOS:Windows 11 Pro●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nit●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●ディスプレイサイズ:16型●WWAN:なし
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1910※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)
オフィスソフトなし
内容量1台