DellPro13Premium(U5/32/512/11PC/3Y)
IRカメラ
仕様●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●VCCI:対応●ストレージタイプ:512 GB TLC SSD●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 238V vPro (40 TOPS NPU、8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メインメモリ(標準):32GB●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面16.85 mm/背面18.08 mm/最大20.05 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:295.64mm x 奥行き:208.93mm●その他ドライブ:なし●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●メモリタイプ:LPDDR5x、 8533 MT/s オンボード●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 18.2●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可
電源65W AC アダプター、USB Type-C
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり IRカメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)
オフィスソフトなし
内容量1台