SFF400G9 i5-12500/16/S512m/11P/O24HBD/NP

SFF400G9 i5-12500/16/S512m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード) SFF400G9 i5-12500/16/S512m/11P/O24HBD/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)

有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)

電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19592347 B91BGAT#ABJ 8GB 256GB
オープン
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
19592609 B91BHAT#ABJ 16GB 512GB
オープン
179,800
197,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする