接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用

接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善) 接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善) 接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善) 接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)

シェード・オーニング用取付金具
タテスの転倒防止にも使用できます
コンクリート、スチール、木部など取付可能
木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能
屋外でご使用できます
取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等
取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
【取付方法】
1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください
2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください

用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着 付属品ロープ 成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート 材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
注意
※一度取り付けると外れにくいので、シェードとフックの取り付け位置をよくご確認の上取り付けてください
※接着剤の跡が残ったり、変色してもかまわない所にご使用ください
※基本的に綺麗には剥がせません
※壁面に接着剤が浸透してしまった場合は接着剤を取り除けません
※取付後、1時間以上経過の後ご使用ください(取り付け場所の材質、環境により異なることがあります)
※スチロール、アクリル等のプラスチックに使用場合、接着部や周辺部に細かなひび割れを生じたり、表面が溶けることがあります
※接着部周辺が白化する事があります
※取り付け場所の材質、環境により金具の強度が多少異なります
※火のそばや極度の高温の場所には使用しないで下さい
※シェードを激しく引いたり、ぶら下がったりしないで下さい
※貴重品や壊れやすいものは絶対に掛けないで下さい
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19589775 NYZF-SK 1セット(2個)
オープン
998
1,098 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19589800 NYZF-SK×4 1セット(8個)
オープン
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
19589791 NYZF-SK×2 1セット(4個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする