Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 カトラリーポケットR ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(36個)
注文コード
19596967
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
ジョイント1個
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×21×4.4