トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド

トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド Richell(リッチェル)

材質ポリプロピレン 幅(mm)140 高さ(mm)95 奥行(mm)280 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19596800 - 220 対応皿:8~13
オープン
 
 
取扱い終了
19596809 - 220 対応皿:8~13
オープン
 
 
取扱い終了
19596818 - 160 対応皿:12~20
オープン
 
 
取扱い終了
19596827 - 160 対応皿:12~20
オープン
 
 
取扱い終了
19596836 - 220 対応皿:18~26
オープン
 
 
取扱い終了
19596845 - 220 対応皿:18~26
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする