MOTOWN
SY137 バイクブラシ 硬・軟セット
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(101)
バイクブラシ硬・軟セット
ホイール、チェーン、エンジンの細かい所に手が届く。
バイク掃除に最適ブラシ。硬さ違いセットです。
用途
バイク掃除に最適なブラシ。硬さ違いセット。
材質
【刷毛部】ナイロン【柄】PP
寸法(mm)
240×50×20
内容量
1セット(2本)
注意
※赤色 軟らかめ、黒色 硬め
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19611710
SY137
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください