有機ELテレビ AQUOS

有機ELテレビ AQUOS シャープ

明暗豊かな映像をダイナミックに映し出す「S-Brightパネル」(GQ1)や、次世代AIプロセッサーを採用した画像処理エンジン「Medalist S5」搭載。
高音質
映像と音の一体感をもたらす音響システム「AROUND SPEAKER SYSTEM PLUS」を搭載、立体音響技術「Dolby Atmos(R)」に対応。
ネット動画
Google TV(TM) が、映画や番組などのコンテンツを、あなたのアプリやサブスクリプションからまとめ、お好みに合わせて整理します。
快適・便利
見たい番組が重なっても安心「ズーム2画面」などに対応。144Hz入力(GQ1)対応で、最新のゲーム機器も快適に楽しめます。
放送・録画
録画番組を時短で効率的に視聴できる「早見・早聞き再生」など、便利な録再機能が充実。
デザイン
視聴位置に合わせて画面角度が変えられる「回転式スタンド」を採用(77V型を除く)。
お役立ちコンテンツ
映画やスポーツ、アニメなどの多彩なネット動画サービスをご紹介します。
スマートフォンでテレビを簡単に操作できるシャープ製テレビ専用のリモコンアプリ。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 対応HDR:(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、USBハードディスク(別売):(裏番組録画対応)、ハンズフリー音声操作:(48V/42Vは非対応) 機能2画面:●(放送+放送、放送+HDMI)、ホームネットワーク:(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、動画動画:倍速駆動パネル 最大出力音声実用:(JEITA)【77V/65V/55V/48V】80W(7.5W+7.5W+15W+15W+15W+10W+10W)、【42V】50W(7.5W+7.5W+10W+10W+7.5W+7.5W) スピーカー【77V/65V/55V】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個、【48V】ツイーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツイーター×2個、【42V】ツィーター×2個、フルレンジ×2個、ハイトツィーター×2個 モード省エネ設定:(節電モード) 端子HDMI端子:【77V/65V/55V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120/144p対応、VRR/ALLM対応、【48V/42V】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※7、eARC/ARC対応※8)入力3、4のみ4K120p対応、VRR/ALLM対応、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)、USB端子 2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1 画素数3,840×2,160(水平×垂直 画素) Bluetooth●(音声は出力のみ) TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ 無線LAN対応:(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵) 内容量1台
注意
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。
※Google TV は、本デバイスのソフトウェア機能の名称であり、 Google LLC の商標です。Google、YouTube、YouTube Music は Google LLC の商標です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19613819 4T-C42GQ2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする