VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6)

VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC VF (Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/H&B24/15.6) NEC

仕様●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●電波法:適合●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●タッチパネル:非搭載●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:第13世代●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●ライセンスOS:Win11Pro64●CPU詳細:Core i7-1355U●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●その他ドライブ:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●メモリスロット(空/全):0/2●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約2100 最大消費電力(W)65 解像度1366×768ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19614169 PC-V1V50F89B22M
オープン
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする