VM (Ci5/16GB/512/無/Win11P/H&B24/14FHD)

VM (Ci5/16GB/512/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC VM (Ci5/16GB/512/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC VM (Ci5/16GB/512/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC VM (Ci5/16GB/512/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC VM (Ci5/16GB/512/無/Win11P/H&B24/14FHD) NEC

仕様●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●附属品:ACアダプタ(USB-C)、保証書、データ復旧サービス 他●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●CPU詳細:Core i5-1335U●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/2 ※メモリの増設はできません●本体サイズ(H×W×D):19.9(H)×325.8(W)×226(D)mm●WWAN:なし●電波法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:14.0型●標準消費電力:約5.8W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×1●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:512GB●電気通信事業法:適合●VCCI:VCCI ClassB 対応●エネルギー消費効率:12区分 21.5kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):32GB●インストールOS詳細:Win11Pro●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0FHD(IRカメラ付)●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●ライセンスOS:Win11Pro64●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約1440 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)、右側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19614056 PC-V1T46M89UGNM
オープン
219,800
241,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする