VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/無/14.0)

VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/無/14.0) NEC VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/無/14.0) NEC VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/無/14.0) NEC VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/無/14.0) NEC VZ (Ry7/32GB/512/無/Win11P/無/14.0) NEC

AI PC/Copilot+PC

仕様●VRAM容量:32GB:最大16,285MB●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(WUXGA)●その他インターフェース:Type-C×2、HDMIポート×1、(最大表示画面数:4画面(内蔵ディスプレイを含む)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電波法備考:無線LAN●CPU詳細:Ryzen AI 7 Pro 360 5.0GHz●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●附属品:ACアダプタ、保証書 他●メモリカードスロット:なし●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合、★★★Ver.14●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 880M グラフィックス(プロセッサに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):19.8(H)×313.6(W)×222.9(D)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.3kWh/年(AAA)●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14.0型●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●SIM情報:なし●標準消費電力:約3.7W(メモリ32GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブなしの構成で測定しています。)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI-B対応●外部ディスプレイ出力:あり Type-C×2、HDMIポート×1●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●メインメモリ(標準):32GB●PCI-Expressスロット:なし 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約1390 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカ、Dolby Atmos機能搭載*17、Dolby Voice機能搭載*21、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠 チップセットCPUに統合 キーボードあり キーピッチ19.1mm、キーストローク1.6mm、89キー、JIS標準配列、バックライト付き、Copilotキー搭載キーボード ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き)、ポインティングデバイス、クリックボタン/スクロールボタン Webカメラあり 5MP解像度対応カメラ/有効画素数500万画素、顔認証(Windows Hello)対応、IR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) USBUSB 4 Gen3x2(左側面×2 Thunderbolt4(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付、ACアダプタの接続ポートを兼用))、 USB 3.2 Gen1(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19613925 PC-V1950ZMGLANN
オープン
259,800
285,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする