dynabook X83/LY
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約937g
仕様●電気通信事業法備考:本体●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●WWAN:なし●電気用品安全法(本体):適合●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電波法備考:本体●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●エネルギー消費効率:12区分 12.6kWh(AAA)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約298.8(幅)×212.0(奥行)×17.9~18.9(高さ)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:13.3型●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気通信事業法:適合
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約937
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×3(右側面1、左側面2)
オフィスソフトなし
内容量1台
ノートPC の新着商品
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5060/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)
税込¥263,780
¥239,800
GAMING A18(AMD Ryzen 7 260/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/windows11 Pro/英語配列)
GIGABYTE(ギガバイト)
税込¥307,780
¥279,800
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 NEC VERSAPRO VKM16X5 FHD R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥59,800
¥54,364
<リファービッシュパソコン>自損含 2年保証 NEC VERSAPRO VKM16X5 HD R∞PC Light リファービッシュ 自損可 対応無制限 リユース リサイクル PC パソコン
リングロー
税込¥59,800
¥54,364
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト
税込¥186,780
¥169,800
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)
マイクロソフト
税込¥406,780
¥369,800