neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24)

neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo) neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB24) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●PCリサイクル:対応●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●VCCI:対応●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):2025/01/02●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):64GB●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:対象品目がないため●ディスプレイ詳細:なし●メモリカードスロット:なし●国際エネルギースター:登録●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%) 本体質量(g)4600 最大消費電力(W)260 スピーカーモノラルスピーカー(内蔵) チップセットCPUに統合 キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB) Webカメラなし グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANなし USBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19614440 13DGS00900
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする