無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps

無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)

(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属

仕様●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電波法備考:本体対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19614571 WEX-1166DHPL
オープン
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする