JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10色ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間内容量1個