サーキュレーション扇風機3D lite
EF-E995W は、上下・左右首振りを組み合わせた3D首振り機能でまんべんなく風を届けることができる、サーキュレーションモード搭載の扇風機です。風を直接浴びるだけでなく、サーキュレーターとしても使えるため衣類乾燥・換気など季節を問わず活躍しますコンパクトなため持ち運びもしやすく、寝室や洗面所など狭い空間でもお使いいただけます。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)3.6
色ホワイト
消費電力(W)20
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数11枚
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×755(高さ最小時640)
電源コード(m)1.8
首振角度(°)(自動)【上下】100 / 【左右】45 / 75 / 120
機能チャイルドロックあり
風量10段階、サーキュレーションモード
ファン径(cm)24
運転音(dB)【最小】~20(風量1、首振りなし)【最大】~48(サーキュレーションモード、首振りなし)
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/8時間、オートオフタイマー24時間自動設定
内容量1個
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19629535 | EF-E995W | 19629526 | EF-E952W |
|
サーキュレーション扇風機 | ツインバード | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |