マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。
お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
質量(kg)1.9色ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)内容量1個