ポケピースハンディファン

ポケピースハンディファン - 多摩電子ポケピースハンディファン - 多摩電子ポケピースハンディファン - 多摩電子ポケピースハンディファン - 多摩電子ポケピースハンディファン - 多摩電子ポケピースハンディファン - 多摩電子ポケピースハンディファン - 多摩電子

★ポケピースのハンディファンが新登場★
お出かけはポケモンたちと一緒に!
7色のバリエーション。
風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。
スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。
リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。
連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。

付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像19629411PK-SK121Wホワイトワッカネズミ
オープン
2,989
3,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像19629420PK-SK121Vヴァイオレットニャスパー
オープン
2,989
3,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像19629429PK-SK121Pピンクピチュー&マホミル
オープン
2,989
3,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像19629438PK-SK121ORオレンジヒバニー
オープン
2,989
3,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像19629447PK-SK121LYイエローピカチュウ
オープン
2,989
3,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像19629456PK-SK121Gグリーンモクロー
オープン
2,989
3,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像19629465PK-SK121BBブルーポッチャマ
オープン
2,989
3,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする