曜日別特売

ルームエアコン nocria Zシリーズ

ルームエアコン nocria Zシリーズ - 富士通ゼネラルルームエアコン nocria Zシリーズ - 富士通ゼネラル

機能と性能が充実したハイグレードモデル
高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。

内容量1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
電源(V)
冷房能力(kW)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630226AS-Z225S100【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型1042.2(0.6~3.4)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630235AS-Z255S100【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型1032.5(0.6~3.5)
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630251AS-Z285S100【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)IL型1032.8(0.6~4.1)
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630260AS-Z405S2200【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型1094.0(0.7~5.4)
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630269AS-Z565S2200【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型1015.6(0.7~6.0)
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630278AS-Z635S2200【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型1016.3(0.8~6.6)
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630287AS-Z715S2200【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型1007.1(0.8~7.3)
オープン
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630296AS-Z805S2200【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型928.0(0.9~8.2)
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630305AS-Z905S2200【室内機】293×798×385(据付後390)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)エルバ―型929.0(0.9~9.1)
オープン
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする