ルームエアコン nocria DNシリーズ

ルームエアコン nocria DNシリーズ - 富士通ゼネラルルームエアコン nocria DNシリーズ - 富士通ゼネラル

高さ250mmの暖房強化型スリムモデル

内容量1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630707AS-DN225S100【室内機】250×777×319(据付後324)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)IL型1032.2(0.9~3.2)
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630716AS-DN255S100【室内機】250×777×319(据付後324)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)IL型1012.5(0.9~3.3)
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630725AS-DN285S2200【室内機】250×777×319(据付後324)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型1002.8(0.7~3.6)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630741AS-DN405S2200【室内機】250×777×319(据付後324)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)エルバ―型914.0(0.9~4.8)
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630750AS-DN565S2200【室内機】250×777×319(据付後324)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)エルバ―型865.6(0.9~5.9)
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする