富士通ゼネラル
ルームエアコン nocria Xシリーズ
上質な快適を実現するプレミアムモデル
夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。
内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
電源(V)
100
200
冷房能力(kW)
選択してください
2.2(0.6~3.4)
2.5(0.6~3.5)
2.8(0.6~4.1)
4.0(0.7~5.4)
5.6(0.7~6.0)
6.3(0.8~6.6)
7.1(0.8~7.8)
8.0(0.9~8.2)
9.0(0.9~9.1)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630138
AS-X225S
100
【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)
平行型
101
2.2(0.6~3.4)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630147
AS-X255S
100
【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)
平行型
100
2.5(0.6~3.5)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630156
AS-X285S
100
【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)
IL型
101
2.8(0.6~4.1)
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630165
AS-X405S2
200
【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
エルバ―型
104
4.0(0.7~5.4)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630181
AS-X565S2
200
【室内機】293×798×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
エルバ―型
96
5.6(0.7~6.0)
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630190
AS-X635S2
200
【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
エルバ―型
101
6.3(0.8~6.6)
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630199
AS-X715S2
200
【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
エルバ―型
100
7.1(0.8~7.8)
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630208
AS-X805S2
200
【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
エルバ―型
92
8.0(0.9~8.2)
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630217
AS-X905S2
200
【室内機】293×898×396(据付後401)/【室外機】716×820(+68)×315(+38)
エルバ―型
92
9.0(0.9~9.1)
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。