富士通ゼネラル
ルームエアコン nocria CHシリーズ
横幅728mmのコンパクトモデル
幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
内容量
1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
電源(V)
100
200
冷房能力(kW)
選択してください
2.2(0.8~2.8)
2.5(0.8~3.1)
2.8(0.8~3.4)
3.6(0.8~3.7)
4.0(0.9~4.3)
5.6(0.7~5.8)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630531
AS-CH225S
100
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
平行型
87
2.2(0.8~2.8)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630540
AS-CH255S
100
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
平行型
86
2.5(0.8~3.1)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630549
AS-CH285S
100
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
平行型
86
2.8(0.8~3.4)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630558
AS-CH365S
100
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】541×663(+68)×290(+63)
平行型
75
3.6(0.8~3.7)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630567
AS-CH405S
100
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)
IL型
75
4.0(0.9~4.3)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630576
AS-CH565S2
200
【室内機】250×728×285(据付後287)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)
タンデム型
79
5.6(0.7~5.8)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。