天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム)

天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 天井埋込型  ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) 調色調光タイプ TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z 質量(kg)1.3 取付天井面取付専用 備考※拡散フィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。 タイプライト:ユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 角度(°)配光調整機能付:17~36 首振角度(°)約45 色温度(K)調色範囲:約6500・昼光色~約2700・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.6 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)955 光色調色 回転角度(°)水平:約355 別売品番リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、スプレッドフィルター:NTS91034、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、拡散フィルター:NTS91027 演色指数(Ra)82~92 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)96 電源ユニット別売 調光範囲(約1%)~100%) 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19647087 NTS61290RM9
38,900
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする