天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)

天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック)

その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)15 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82~92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19634600 NDN16490SRM9 86.6 内蔵、広角タイプ 器具:1300 45 アルミ(銀色鏡面仕上)
27,000
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19634609 NDN16495WRM9 80.6 内蔵、拡散タイプ 器具:1210 65 アルミ(ホワイトつや消し仕上)
27,000
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする