40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当 Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当 Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯 Panasonic(パナソニック)

タイプライトバー:一般タイプ 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 タイプ 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19641557 NNL4000ENJRS9
49,100
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする