40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)  Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型 Panasonic(パナソニック) 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)  Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型 Panasonic(パナソニック)

タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ 電圧(V)100~242 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型、約5~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)3200 タイプ 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19641670 NNL4300LNTRS9 5000 昼白色
28,100
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
19641679 NNL4300LWTRS9 4000 白色
28,100
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする