40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 Hf32形高出力型2灯
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。