天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)
ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
種別ベースライト
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.3
取付天井直付型
形40
高さ(mm)80
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応
タイプ反射笠付型
電圧(V)100~242
シリーズiDシリーズ
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体鋼板(白色粉体塗装)
光源LED
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
LED環境特化タイプ
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光対応
内容量1セット
注意
※注)適合調光器(別売)をご使用ください。※
※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
※
※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※:基準2を満たす ×:満たさない)
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
一体型LEDベースライト の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥18,678
¥16,980