Panasonic(パナソニック)
LB40形5200lm環境特化調光白色
仕様
LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ
環境特化タイプ
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4,000
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
カバー色
乳白色
明るさ(Lm)
5200
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
内容量
1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648460
NEL4500UW LA9
¥35,600
¥
21,980
¥24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください