曜日別特売
NEL4500UW LA9 LB40形5200lm環境特化調光白色 Panasonic(パナソニック) 19648460

代表画像

LB40形5200lm環境特化調光白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19648460
品番
NEL4500UW LA9
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ
環境特化タイプ
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
カバー色
乳白色
明るさ(Lm)
5200
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする