LB40形6900lm環境特化調光白色
仕様LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ環境特化タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)4000
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
カバー色乳白色
明るさ(Lm)6900
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否○
内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります