DL350形Φ100拡散3000K

DL350形Φ100拡散3000K Panasonic(パナソニック)

ULR公開予定:2025/6/1

用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1組
注意
※ライトコントロール別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19658777 XND3537WLLJ9
52,800
20,980
23,078 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする