三和製作所
レスキュー3 5年保存 まんぞくセット
お馴染みの味だから災害時も安心 一人分の災害備蓄セット
有名メーカーの味なら安心という方も多いので、お馴染みの味、CoCo壱番屋×尾西食品、井村屋の食品をご用意しました。
セット内容
保存水(のどみたす)500mL×1、尾西のカレーライスセット(スプーン込)×1、軍手×1双、携帯おにぎり(こんぶ)×1、防災用ホイッスルサイコール×1、えいようかん(5本入)×1、超防災用ウェットティッシュ20枚入×1、マスク(3枚組)×1、ハイブリッドシート×1、使い捨てカイロ×2、フリーズドライビスケット×1
幅(mm)
225
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
85
奥行(mm)
170
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19737877
00332572
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,886
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください