災害帰宅セットⅡ

災害帰宅セットⅡ キングジム

自宅まで帰るなら、このセット!
自宅までの帰宅を支援。
品質保持期限 6年。
クッキーは食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。

セット内容保存水(500mL)×2本/ホイッスル×1個/クッキー(3本入)×1袋/アルミポンチョ×1枚/非常用簡易トイレ×1個/ナップサック×1枚/マスク×1枚/ポケットティッシュ×1個/軍手×1双 幅(mm)68 高さ(mm)313 質量(g)1665 奥行(mm)222 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19738017 00295269
4,400
3,998
4,398 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする