アルファー食品
安心米クイック 20食入
お湯を注いで5分でできあがり!
軽くて、やさしい食感の時短ごはん。
水でも30分でできあがります。
付属品
スプーン
幅(mm)
305
高さ(mm)
240
奥行(mm)
290
内容量(g)
調理前:70(1食あたり)、調理後:220(1食あたり)
内容量
1ケース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19738830
00332208
白飯
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,046
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738839
00332209
五目ご飯
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,774
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738848
00332212
わかめご飯
¥
7,400
¥
6,798
¥
7,342
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19738857
00332216
ドライカレー
¥
8,000
¥
7,298
¥
7,882
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください