曜日別特売

マジックライス 保存食 50袋入

マジックライス 保存食 50袋入 - サタケマジックライス 保存食 50袋入 - サタケマジックライス 保存食 50袋入 - サタケマジックライス 保存食 50袋入 - サタケマジックライス 保存食 50袋入 - サタケ

水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方
調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。
白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。
五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。
ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。
青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。
根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。
野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。
チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)422高さ(mm)198奥行(mm)320内容量(g)100(1袋あたり)内容量1ケース
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973900600256007白飯
16,500
15,980
17,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
1973901500294056五目ご飯
21,000
19,980
21,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973903100294059ドライカレー
21,000
19,980
21,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973904000256019青菜ご飯
19,500
17,980
19,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973904900256021梅じゃこご飯
19,500
17,980
19,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973905800296340根菜ご飯
19,500
17,980
19,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973906700332161野菜ピラフ
21,000
19,980
21,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973907600332162チャーハン
21,000
19,980
21,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973899700256005わかめご飯
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1973899700256005894603951FMR31022AC00256005 マジックライス サタケ 89460395マジックライスサタケ1箱(100g×50個)
21,980
税込23,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする