曜日別特売

マジックライス 保存食 単品

マジックライス 保存食 単品 - サタケ

水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方
調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。
白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。
五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。
ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。
青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。
根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。
野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。
チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)155高さ(mm)160奥行(mm)90内容量(g)100内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973908500262219わかめご飯
390
389
420(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973910100289660白飯
330
329
355(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973911000294006五目ご飯
420
419
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973911900294057ドライカレー
420
419
453(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973912800262222青菜ご飯
390
389
420(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973913700262223梅じゃこご飯
390
389
420(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973914600296341根菜ご飯
390
389
420(税込)
5日以内出荷
返品不可
1973915500332206野菜ピラフ
420
419
453(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973917100332163チャーハン
420
419
453(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする