イザメシ 単品
普段の食事にも!おいしさにこだわったイザメシシリーズ
ごはん:炊き立ての香りとともにお米の芯から甘みを感じます。
ひじきご飯:具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯。
わかめご飯:わかめの優しい塩味で、子どもにも人気のわかめご飯。
五目ご飯:素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味を引き出します。
小松菜ご飯:ほどよい塩加減が特徴の小松菜ご飯。
付属品スプーン(個包装)
幅(mm)160
高さ(mm)150
奥行(mm)42
内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19739855 | 00289684 | 12922939 | ひじきご飯(48個入り) |
![]() |
イザメシ ごはん | イザメシ | 1ケース(48個) | ¥17,980 税込¥19,418 | 注文コードが変更になりました |