米々軒 わかめご飯 単品
ちょうどいい塩加減
わかめの具が個包装となっており、ご飯とわかめスープという食べ方もできます。
付属品スプーン
幅(mm)160
高さ(mm)160
奥行(mm)86
内容量(g)調理前:100、調理後:260
内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。※わかめの製造工程において、えび、かに、小麦、そば、乳、ごま、さけ、大豆、ゼラチンを含む商品を製造しております。
ちょうどいい塩加減
わかめの具が個包装となっており、ご飯とわかめスープという食べ方もできます。