常備用カレー職人 170g×3パック 20組入

常備用カレー職人 170g×3パック 20組入 - 江崎グリコ

温めずにおいしく食べられる常備用カレー
植物油脂を使っているので、常温でもなめらか
1食当たり値ごろ感のある価格
カレーソースとしても幅広いアレンジ可能

幅(mm)454高さ(mm)201質量(g)570(1組あたり)奥行(mm)302内容量1ケース
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974009900332177甘口
10,520
9,598
10,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974010800332178中辛
10,520
9,598
10,366(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする